ジョイフル
ジョイフルの 消臭/芳香/除菌
ジョイフルの 車用芳香剤
MONBRANE
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
15382004
品番
AMB02
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
カラフルなおしゃれな芳香剤
用途
車内の芳香に
幅(mm)
65
高さ(mm)
145
奥行(mm)
4
香り
バニラ