単体画像
JEJアステージ
JEJアステージの デスク・テーブル
JEJアステージの デスク周辺用品
JEJアステージの ファイルワゴン
リセスタイルテーブルワゴン3段
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
15382108
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,737
販売価格(税別)
¥
2,488
バスケットに入れる
多用途に使えるキャスター付きワゴン
色
ブルー
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
約450×300×715
棚段数
3
総耐荷重(kg)
約18
質量(kg)
2
用途
簡単組み立て式の便利なワゴン(工具不要)。リビング・キッチン・ランドリーなど様々なシーンで活躍します。
材質
天板、本体支柱、脚:ポリプロピレン
質量(g)
約2
耐荷重(kg)
約5
キャスター
あり
材質(キャスター)
ポリプロピレン(鉄芯入)
天板耐荷重(kg)
約3
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約450×300×715
内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
2,3段目:約389×259×103
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。