単体画像

リセスタイルテーブルワゴン3段

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 15382117 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,737
販売価格(税別)
2,488

多用途に使えるキャスター付きワゴン

ブラック 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約450×300×715 棚段数3 総耐荷重(kg)約18 質量(kg)2 用途簡単組み立て式の便利なワゴン(工具不要)。リビング・キッチン・ランドリーなど様々なシーンで活躍します。 材質天板、本体支柱、脚:ポリプロピレン 質量(g)約2 耐荷重(kg)約5 キャスターあり 材質(キャスター)ポリプロピレン(鉄芯入) 天板耐荷重(kg)約3 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約450×300×715 内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)2,3段目:約389×259×103
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする