単体画像

- カロキューブ レギュラーハーフ JEJアステージ 15382239 - カロキューブ レギュラーハーフ JEJアステージ 15382239 - カロキューブ レギュラーハーフ JEJアステージ 15382239

カロキューブ レギュラーハーフ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 15382239 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

シリーズで組み合わせて他サイズともスタッキングできるため、スッキリ収納。トレーを使用すればフタ付き収納が可能です。

用途カラーボックスのインナーとしても使用できます。 ホワイト 質量(g)約470 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約390×270×120 内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約370×25×113 収納可能質量(kg)最大:約5
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
15382239
2023-09-11
用途:
棚へ載せる箱

棚へ載せる箱として購入.サイズがぴったりで満足している.

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする