アラムストレーナー(インラインストレーナー)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード15382634 品番STR-VRC14PEF-EP
参考基準価格(税別)¥1,600 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

配管内を流れる異物やゴミを簡単に分離し、取り除く事ができます。
樹脂製で軽量で安価、手のひらサイズのコンパクト設計です。
本体材質が透明PVC製ですので耐薬品性に優れており、メッシュの目詰まり状況を容易に監視することができます。
本体上部に固定部を設けており、装置内への取り付けが容易です。
日本製で高品質、供給面でも安定していますので安心してご使用いただけます。
本体に【PE製の多孔質】のフィルターが標準で装着されております。
メッシュの清掃の際は、別売の【メンテナンスカップSTR-MC HDPE】(2157-81)をご使用いただきますと作業性が高まります。

用途
配管内の液体に混入した異物やゴミを簡単に分離し、取り除く事ができます。
吐出ポンプ内の異物噛み防止にオススメです。
材質本体・ボウル:透明塩ビ(PVC)、メッシュ:焼結HDPEフィルター 穴径(μm)フィルターの細かさ:気孔径70 全高(mm)(装着時)74 ねじ規格メスネジPT1/4 最大幅(mm)77 取付穴径(Φmm)上部:約3.3(ピッチ10mmx2箇所) 材質(パッキン)EPDM RoHS指令(10物質対応)対応 使用圧力(kPa)推奨:750以下 気孔率(%)フィルターの細かさ:35〜40
注意
※ボウル部は軽く締めて止まった位置から45°(1/8周)程度を増し締めしてからご使用ください。
※メッシュ部分の目詰まりの状況は定期的に監視し、必要に応じて清掃をおこなってください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする