グローブ PRG-10 指切りタイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ペア 注文コード 15383046 品番 PRG-10
参考基準価格(税別)¥6,800 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398

汗で濡れても滑りにくい素材に、接触冷感素材を組み合わせた、指切りタイプのタイトフィットプログローブ。
性能:素早く外しやすい
※DHバー形状等により、クイックリリースリングが引っかかる場合があります。DHバー装着車でご使用の場合はクイックリリースリングをハサミ等でお切り頂くか、当グローブはご使用にならないでください。

長さ(mm)160-175 ブラック サイズXS 手のひらまわり(cm)17.5〜18.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サイクルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする