サングラス FA2

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 15383098 品番 FA2
参考基準価格(税別)¥25,000 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

NXT調光ミラーレンズを採用した、最軽量ハーフリムモデル。
クリアな視界と、軽量かつ安心感のある装着感を実現。
インナーフレーム対応(別売り)
※本製品はフレームにレンズを接着する製法を採用しているため、無理な力が加わると剥離する恐れがあります。特に意図的な力を加えないようにお願い致します。
※調光レンズは使用環境により調光濃度及び調光スピードが異なります。また、経年劣化により調光性能の減退が起こりますが、調光レンズの特性上不可避な現象であり、ご理解の上ご購入ください。
アジアンフィットシリンドリカル(円柱型)ワイドレンズを採用。視界の広さだけでなく、フィット感も◎。
ノーズパッドの高さが3段階で調整可能な安定感のあるノーズパッドです。
専用インナーフレーム(ナイロール)対応。

用途
紫外線透過率 : 0.1%以下(全レンズカラー共通)
特殊レンズコーティング : 乱反射防止コート(内面)
レンズカーブ : シリンドリカル5カーブ
歪みや劣化の少ない光学特性と、丈夫さと非常に優れた軽量性を有するNXTレンズを使用
フレームにはエコ素材Rilsan(R) Clear G850 Rnew(ポリアミド)を使用
付属品:Kabuto セミハードケース4(品番K-ケース-08)・サングラスバッグ(品番グラスバッグ-03)
クリスタルクリア/NXTローズクリア調光 可視光線透過率(%)80〜10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サイクルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする