使用例

RCF-010 RCF-010 フロント用レインカバー roof mini verB OGK技研 15383177 RCF-010 RCF-010 フロント用レインカバー roof mini verB OGK技研 15383177 RCF-010 RCF-010 フロント用レインカバー roof mini verB OGK技研 15383177 RCF-010 RCF-010 フロント用レインカバー roof mini verB OGK技研 15383177

RCF-010 フロント用レインカバー roof mini verB

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 15383177 品番 RCF-010
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥12,500 販売価格(税込) ¥10,118
販売価格(税別)
9,198

ファスナーレス&フルオープンで乗せ降ろしラクラク!
暑い日のサンシェードとしても活躍
オールシーズン対応
子どもの快適空間と運転者の視認性の両方を確保
取り付けが簡単で、しっかりフィット。
雨の日も快適にお使いいただける設計で、雨の日のお出かけの不安を解消します。
パナソニック ギュット・クルーム フロントシート にも安心して装着可能。より多くのチャイルドシートにフィットする仕様となり、「使いやすい!」とのお声がさらに増えること間違いなしです。

用途
適合フロントチャイルドシート:パナソニック ギュット・クルーム フロントシート、OGK FBC-017DX・FBC-011DX
適応身長:ご使用になるフロントチャイルドシートに従ってください
品質表示:本体 ポリエステル(透明部分:PVC)
製品重量:約600g
チャコール
注意
※各チャイルドシートへの取付けには、必ず「取付けアタッチメント」を別途お買い求めください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シート・カバー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする