#534-4121 充電式ヘッドライト AMPP200

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード15383195 品番HL-EL042RC
参考基準価格(税別)¥3,500 販売価格(税込) ¥3,848
販売価格(税別)
3,498

特長:・最大約200ルーメンの充電式ライト
オプティキューブテクノロジーを採用したワイド配光で、視認性と被視認性を高めたデザイン
電池残量が分かるバッテリーインジケータ搭載
モードメモリ機能により前回使用したモードで点灯開始
手軽なUSB充電(Micro USBケーブル付属)
簡単に着脱できるラバーバンド取付け

用途
使用時間:点灯(ハイ):約1.5時間(200ルーメン)点灯(ロー):約13時間(40ルーメン)点滅:約30時間(200ルーメン)
標準充電時間:約2.5時間
使用電池:リチウムイオン電池 3.7v 800 mAh
ブラケット:ラバーバンド
対応径:22-35mm
ブラック

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車用ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする