使用例

D-5FA-BB02 あと付けフロントチャイルドシート用レインカバー MARUTO(大久保製作所) 15383256 D-5FA-BB02 あと付けフロントチャイルドシート用レインカバー MARUTO(大久保製作所) 15383256

あと付けフロントチャイルドシート用レインカバー

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード15383256 品番D-5FA-BB02
参考基準価格(税別)¥8,450 販売価格(税込) ¥9,238
販売価格(税別)
8,398

夏の暑さ対策に。
新機能!前窓を開き、足元のスソをめくり上げボタンで留めれば、夏場でも快適な空間に。
空間をしっかり保つ芯材構造!お子さまの頭にカバーが当たらない。乗せ降しのときにも型崩れしにくい。※芯材をお客様ご自身で商品にセット(通す)して頂く必要があります。
大きく開く前窓とフラップ式(カバーをプレートに引っ掛けるだけ)で使いやすさにこだわりました。
大きく前窓を開けフラップを外す事でお子様の乗せ降しも簡単。お子様が乗っていない時にはフラップを外す事で運転者の視界を確保。
別売のオプション日よけメッシュでより快適に!

用途
適合シート:【ブリヂストンサイクル・bridgestone】bikkeシリーズ用チャイルドシート/FCS-BIK1〜4【パナソニック・panasonic】カジュアルチャイルドシート(NCD470)チャイルドシート(NCD467/NCD468/NCD482)リールベルト付チャイルドシート(NCD481)【ヤマハ・yamaha】カジュアル/コンフォート/グランディア【OGK品番】カジュアル(FBC-015DX)/コンフォート(FBC-011DX3)/グランディア(FBC-017DX2)
不適応シート※ヘッドレストの無いチャイルドシートおよび外国製チャイルドシートには対応しておりません。
カラー:ブラック
材質:ポリエステル (表:撥水加工 / 裏:PUコーティング)、PVC(透明)
内容:取り付けプレート・芯材×2・レインカバー本体
本体重量(使用時):約910g(約860g)
生産地:中国
ブラック

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シート・カバー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする