使用例

D-5RBBDX3 リヤチャイルドシートレインカバー Bスタイル MARUTO(大久保製作所) 15383265 D-5RBBDX3 リヤチャイルドシートレインカバー Bスタイル MARUTO(大久保製作所) 15383265 D-5RBBDX3 リヤチャイルドシートレインカバー Bスタイル MARUTO(大久保製作所) 15383265

リヤチャイルドシートレインカバー Bスタイル

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード15383265 品番D-5RBBDX3
参考基準価格(税別)¥8,200 販売価格(税込) ¥9,018
販売価格(税別)
8,198

夏の暑さ対策に。
新機能!前窓を開き、足元のスソをめくり上げボタンで留めれば、夏場でも快適な空間に。
高さ調整が簡単に出来る(背面の固定プレートとカバー本体のマジックテープの取付け位置を変える事で簡単にカバーの高さ調整ができます)
空間をしっかり保つ芯材構造!お子さまの頭にカバーが当たらない。乗せ降しのときにも型崩れしにくい。
※芯材をお客様ご自身で商品にセット(通す)して頂く必要があります。
ヘッドレストの無い幼児座席、および外国メーカー製には対応しておりません。
本製品は縫製品につき完全防水ではありません。お子さまを送迎するための簡易雨具です。
使用状況によっては、縫い目や通気口、ファスナー部分から水がしみ込む場合があります。

用途
セット内容:カバー本体、取付プレート、芯材×2
材質:ポリエステル(表:撥水加工 / 裏:PUコーティング)、PVC(透明)
本体重量(使用時):約910g
ブラック

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シート・カバー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする