使用例

低反発 やわらかクッション ロング 前後共通

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード15383290 品番CCK-Y02
参考基準価格(税別)¥2,850 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

チャイルドシートやわらかクッションが大きくなってリニューアル。背面が+8cmでよりしっかりお子さまの背中を守ります。
チャイルドシートあと付前用・前用・後ろ用が共通で使用できます。
低反発ウレタンフォーム(衝撃吸収)とポリエチレンフォーム(衝撃分散)の2層構造で、おしりと背中の衝撃を軽減します。
PVCレザーとナイロン生地でクッションをはさみ、ウェルダー加工で密着しているので防水性に優れています。
※撥水性はございません。

用途
セット内容:クッション本体×1、取付ひも×1
本体重量(使用時):(約)190g
材質:生地:PVC/ナイロン クッション:ウレタンフォーム/ポリエチレンフォーム
ブラウン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「子供のせ(自転車用チャイルドシート)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする