ツアーバッグ 18/20インチ 折り畳み車用

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 15383491 品番 RK-FS-L
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は12,980円となります。
参考基準価格(税別)¥12,500 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

ツアーバッグ RK-FS-L(18インチ/20インチ 折り畳み自転車用)
包んで担ぐだけ。究極の輪行袋に 18/20インチ対応バージョン新登場
現行のRK-FSの台紙にシールで適合の表記を変更 FOLDING BIKE 18/20in
特徴:1ダホンやターン、バーディー、タイレルなどの18インチから20インチまでの折り畳み自転車に対応。
25色のカジュアルなカラー展開で使いやすいデザイン性。収納袋とフラップ以外は黒生地で、汚れも目立ちにくい。
3自転車を入れるだけで簡単に輪行。ベルトを持ち上げると自然に口が閉じる巾着式で手間いらず。
4収納袋が一体型なので、紛失の心配なし。収納袋のファスナーはダブルファスナーとなっているので小物入れとしても使用可能。
5底がポリエステル生地の2重構造で丈夫。耐荷重は15kgまでOK。

用途
サイズ:W920×D210×H670(mm)
重量:約460g
材質:ポリエステル
生産地:日本
キャメルベージュ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車整備工具・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする