丸十 APフーディサイクルコート

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 15383771 品番 06003224-222-20
参考基準価格(税別)¥6,980 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898

ママの声から生まれた防水サイクルレインコート。
「雨の日のメイク対策、女性の声から生まれたレインコート」雨の日のレインコートとして機能を備えつつ、アップデート!
ヘルメットの上から被れる大きなフード
二重袖で雨冷え予防
荷物を濡らさないこだわり仕様
着用の時短
シンプルなデザイン
着やすいストレッチ性。表面は超はっ水加工で水がはじきが良く、裏面はラミネート加工で肌ざわりの良い使いやすい生地を採用。
収納に便利な大型共袋付き。

用途
サイズチャート:M〜L:身長154-162cm、胸囲79-94cm
素材:表ポリエステルポンジーストレッチ(裏:TPUラミネート)
耐水圧:10000mm・透湿5000g/m2・24h
チャケイ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車整備工具・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする