引手付4桁式コンビネーションロック オートリセットタイプ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 15383938 品番 L-346-KA
販売価格(税込) ¥6,148
販売価格(税別)
5,589

・扉を開閉しやすい引手付きです。
・暗証番号を崩した状態で、施錠方向にツマミを回すと施錠できる「ワンアクションロックタイプ」です。
・解錠時にツマミを回すと、ダイヤルが自動で回転し、暗証番号をランダムにリセットするオートリセット機能付きです。
・暗証番号が変更可能です。
・表示窓付きで、施解錠状態がわかりやすい。
・非常解錠キーで解錠できます。
・暗証番号検索機能付きです。(非常解錠キー必須)
・ASA樹脂製のため、耐候性に優れています。
・防塵シャッター付きです。

用途宅配ボックス、ロッカー、キャビネット 付属品非常解錠キー2本 、 専用止金1個 仕様暗証番号の初期設定は0000です。 材質ASA 樹脂(ASA)※つまみはナイロン樹脂製 質量(g)121 タイプ同一 仕上ライトグレー色 取付板厚(mm)0.8〜1.0 RoHS指令(10物質対応)対応 【同一鍵番号】No.S1000 分野宅配ボックス、 ロッカー 、 キャビネット 、 簡易保管庫
注意
※メンバー仕様のみの取り扱いです。
※故障の原因となりますので付属の非常解錠キーは非常時のみご使用下さい。
※金庫や貴重品保管庫としての使用はお控え下さい。

商品説明動画

【Geo.Prince製品取扱説明】引手付4桁コンビネーションロック オートリセットタイプ シリンダー交換方法【L-346】
【Geo.Prince製品取扱説明】引手付4桁コンビネーションロック オートリセットタイプ 操作方法【L-346】

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする