クボタ(Kubota)
クボタ(Kubota)の 継手・パイプ
クボタ(Kubota)の パイプ
クボタ(Kubota)の 塩ビ管
ネジ切り(ドレン用)パイプ VP50
商品レビューを投稿する
62日以内出荷
返品不可
62日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
長さ(mm)
300
色
ココア
注文コード
15383990
品番
VP50-300L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
長さ・色
など
40
種類から選べます
他の種類を見る
材質
硬質ポリ塩化ビニル
長さ(mm)
300
形状
片側テーパーネジパイプ
質量(kg)
0.3
色
ココア
タイプ
VP管
呼び径(A)
50
外径(mm)
60
ねじ部
25〜50mm
注意
※長さに関しまして定尺4000Lより寸法取りするため記載の長さより±5.0変動いたします。
商品豆知識
パイプ(鋼管)の呼称と管用ねじの種類