ネジ切り(ドレン用)パイプ VP65

商品レビューを投稿する
62日以内出荷返品不可 62日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 長さ(mm)300 ココア 注文コード15384035 品番VP65-300L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は長さ・色など40種類から選べます 他の種類を見る
材質硬質ポリ塩化ビニル 長さ(mm)300 形状片側テーパーネジパイプ 質量(kg)0.44 ココア タイプVP管 呼び径(A)65 外径(mm)76 ねじ部25〜50mm
注意
※長さに関しまして定尺4000Lより寸法取りするため記載の長さより±5.0変動いたします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする