サクラクレパスA5ノート SAKURA A5notebook

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード15385014 品番KSTA5-LP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥330
販売価格(税別)
300
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

こどものころ使用されていた方も多いのではないでしょうか。サクラクレパスデザインを使用したシリーズ。どこか懐かしいこのデザインは多くの人に愛されています。お馴染みのクレパス柄をはじめ、クーピー・クレヨンの3柄での展開でステーショナリー、ポーチやトートバッグまで揃えました。
どこか懐かしいサクラクレパス柄の方眼のA5ノートです。

材質 寸法(mm)150×210 サイズA5 色(柄)クレパス柄 ページ数30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする