マスキングテープ Stationery Masking Tape

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード15386475 品番KMT-KT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は33種類から選べます 他の種類を見る

「サクラクレパス」「フエキくん」「キャンパスノート」など文具メーカー各社のロングヒット商品や「ココアシガレット」「ミニサワー」などオリオン株式会社のヒット商品をマスキングテープにしました。 カモ井加工紙製です。
ロングヒットの文房具がマスキングテープに。幅15mmの10m巻き。

材質和紙 幅(mm)15 寸法(mm)Φ50×15 1巻長さ(m)10 色(柄)キョクトウ カレッジアニマル柄

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-21
用途:
可愛い

本当に粘着力が弱く、10mとたっぷりあるので、使い切るまで粘着力がもつのか不安です。でも、可愛いので許せます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「事務用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする