画像準備中

ネジ切り(ドレン用)パイプ VP150

商品レビューを投稿する
62日以内出荷返品不可 62日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 長さ(mm)400 ダークグレー 注文コード15386528 品番VP150-400L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
この商品は長さ・色など32種類から選べます 他の種類を見る
材質硬質ポリ塩化ビニル 長さ(mm)400 形状片側テーパーネジパイプ 質量(kg)2.7 ダークグレー タイプVP管 呼び径(A)150 外径(mm)165 ねじ部25〜50mm
注意
※長さに関しまして定尺4000Lより寸法取りするため記載の長さより±5.0変動いたします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする