オリオンマスキングテープ ORION’S Masking Tape

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 15386816 品番 KMT-OR2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥418
販売価格(税別)
380

「サクラクレパス」「フエキくん」「キャンパスノート」など文具メーカー各社のロングヒット商品や「ココアシガレット」「ミニサワー」などオリオン株式会社のヒット商品をマスキングテープにしました。 カモ井加工紙製です。
オリオン株式会社のロングセラー駄菓子がマスキングテープに。幅15mmの7m巻き。

材質和紙 幅(mm)15 寸法(mm)Φ45×15 1巻長さ(m)7 色(柄)オリオン ミニサワー柄

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「事務用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする