パッケージ

CA6I ハイドロコロイド包帯 アドバンス 瑞光メディカル 15386999 CA6I ハイドロコロイド包帯 アドバンス 瑞光メディカル 15386999

ハイドロコロイド包帯 アドバンス

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード15386999 品番CA6I
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,088
販売価格(税別)
989

創傷(キズ)に貼ると浸出液を吸収し、白く膨らんでやさしく保護します。
肌に近い色調で目立たず、柔らかくシワになりにくいのでぴったりフィットして貼りやすい!
10×40cmの商品がロール状になっているので、キズの大きさに合わせてカットして使用できます。
安価な上、サイズごとに買いそろえる必要がなく経済的です。

用途切り傷、擦り傷、靴擦れなどの傷口に直接使用する創傷部の被覆・保護、傷パッドやカテーテル類の固定や乾燥肌の保湿といった健常皮膚の保護など。 材質ポリウレタン、ハイドロコロイド 滅菌未滅菌 寸法(cm)10×40 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00217PMHC00 医薬品医療機器等法一般医療機器

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
15386999
2024-05-29
用途:
作業中のけがに
その他業種

傷の大きさに合わせてカットできるので、サイズをいろいろ買わなくて済むのが良い。
傷の治りも普通の絆創膏よりも早いし、貼り直しがほぼ無いのも魅力。

対象商品:
15386999
2023-02-25
用途:
キズ、潰瘍の治療
製造業

安くはないが、痛みもなく早く治るので、家にも出先仕事にも必需品。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドレッシング・傷当て材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする