本体

- Hydro Ag+つめかえ用 2L (アルコール60%) 富士フイルムイメージングシステムズ 15387008 - Hydro Ag+つめかえ用 2L (アルコール60%) 富士フイルムイメージングシステムズ 15387008 - Hydro Ag+つめかえ用 2L (アルコール60%) 富士フイルムイメージングシステムズ 15387008 - Hydro Ag+つめかえ用 2L (アルコール60%) 富士フイルムイメージングシステムズ 15387008 - Hydro Ag+つめかえ用 2L (アルコール60%) 富士フイルムイメージングシステムズ 15387008 - Hydro Ag+つめかえ用 2L (アルコール60%) 富士フイルムイメージングシステムズ 15387008

Hydro Ag+つめかえ用 2L (アルコール60%)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(2L) 注文コード15387008 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

富士フイルムHydroAg+ アルコールスプレー(アルコール60%)の詰め替え用です。
スポーツ施設、学校、ホテル、ビルメン業界などの業務用途に。

用途
手が良く触れる環境表面の除菌・抗菌(機器・ドアノブ・机・ベット周り・トイレ周り・車いす・スイッチ類・手すり等)
布製品の除菌・抗菌(カーテン・布張りソファー・カーペット等)
成分エタノール(55wt%)、イソプロパノール、水、ポリマー、銀系抗菌剤 寸法(mm)182×108×223
注意
※パッケージの注意事項をよくお読みください。
※本品は環境表面の清拭用ですので、手指の消毒にはお使いいただけません アルコール60%を使用していますので、火気厳禁で冷暗所に保管して下さい。アルコールアレルギーのある方は、手袋の着用をお奨めします。
※手や顔を拭かないでください。
※火気のそばで使用しないでください。
※目に入った場合は直ちに水で洗い流し、症状が重い場合は医師の診察を受けてください。
※アルコール過敏症や皮膚の弱い方が使用される場合には、肌荒れ等にご注意ください。必要に応じて手袋、マスク、保護メガネ等を着用してください。
※蒸気・ミストを吸入しないようにしてください。
※素材によっては変色・変質する場合があるので、目立たない部分で確認してから使用してください。
※レンズ等へは使用しないでください。コーティングがはがれるおそれがあります。
※人体や食品・食器には使用しないでください。
※用途以外には使用しないでください。
※火気、火花、高温、直射日光は避け、小児の手の届かない所に保管してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消毒・除菌・洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする