カラスクリーン(カラス用忌避剤 泡タイプ)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(100mL) 注文コード15387035 品番LG-BIRDCN-KRS-AWA
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

鳥害からガード!
烏 ゴミなどを漁る厄介者
人/鳥/環境全てに無害!
1プッシュ ラクラク散布
鳥害にお悩みではありませんか?
烏(カラス) 荒らしのエキスパート
生ゴミの集積場所などに現れるカラス。
鳥類でも頭脳が発達しており、ゴミ袋を破いて中身を散らかします。
こちらも非常に迷惑な害鳥です。
長年鳩・カラスの対策/駆除を行ってきた専門業者が開発!
極限まで自然な形で鳥害から守ります!
ごみ集積所・公共の場所 周りのコンクリート等に散布します
跡が残りにくい泡タイプ。
収集所周りや公共のゴミ箱の周辺などカラスが荒らしそうな場所の周辺に散布をオススメします。
噴射すると泡が出ます。
泡は時間経つと目立ちにくくなります。
鳥にも優しく、より自然な形へ。
1、視覚
-旋回行動-
忌避剤(薬)が視界に入り、鳩や烏に注意を促します。
2、嗅覚
-旋回行動-
主成分である植物臭で止まるのをためらわせます。
3、触覚
-止まってもすぐ飛び立つ-
止まると薬が足や体に付着し、不快感を覚えます。
4、味覚
-嫌な思いをする場所だと覚える-
足や体についた薬を取ろうとし、くちばしや鼻腔から植物エキスを感じ、嫌がります。
5、学習
-学習し、近寄らなくなる-
上記行動を数日から10日程度繰り返すことで、「この場所は不快な場所だ」と学習し、寄り付かなくなります。
本能習性に作用する忌避剤なので、人体・動物・環境どこにも悪影響を及ぼしません。
鳩が死ぬことなく自然に寄り付かなくなりますので安心してお使い頂けます!

原材料植物油・鉱物油・添加剤(天然植物抽出物)・保湿増粘剤(食品指定添加物)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
15387035
2025-09-03
用途:
ゴミ捨て
飲食業

泡のスプレーですが使い方はシンプルです。これで効果あれば良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする