本職仕様 鍛造丁能鍬

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード15387735 品番321
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

職人が手仕上げで仕上げた鍛造品。ハンマーによって鍛えらた鋼は粘り強く、耐久性に優れています。
職人技により各部の厚みのバランスを調整し作業しやすい角度に仕上げています。
本職用の大型桑は荒い土地の開墾から収穫まで、鍛造によってバランスの良い重みで切れと使いやすさを生み出したプロ仕様。
柄は目のつまった国産本樫材を使用しており、荒い作業にも耐え、長くお使いいただけます。

用途開墾・収穫 刃長(mm)226 柄長さ(mm)1050 材質(柄部) 先幅(mm)84 総質量(kg)1.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍬」にはこんなカテゴリがあります

シェアする