本職仕様 鍛造バチ鍬(たけのこ鍬)

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード15387744 品番318
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月17日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

職人が手仕上げで仕上げた鍛造品。ハンマーによって鍛えらた鋼は粘り強く、耐久性に優れています。
職人技により各部の厚みのバランスを調整し作業しやすい角度に仕上げています。
本職用の大型桑は荒い土地の開墾から収穫まで、鍛造によってバランスの良い重みで切れと使いやすさを生み出したプロ仕様。
柄は目のつまった国産本樫材を使用しており、荒い作業にも耐え、長くお使いいただけます。

用途開墾・収穫 刃長(mm)286 柄長さ(mm)1050 材質(柄部) 先幅(mm)75 総質量(kg)1.9

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
15387744
2025-06-01
用途:
たけのこ掘り

孟宗竹のたけのこ掘り用に購入しました。ここまで刃の長い物は少ないしお値打ちなのはなかなか無いのでちょうどいいお値段で刃長さも充分でとても重宝しました!
作りもしっかりしていて梱包も頑丈でした。

2023-11-21
用途:
農業、趣味など
久野興業 様 (建設業・工事業)

たけのこ掘り専用に購入。
現物を見て品質の良さに驚いた。
良い物を購入でき満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍬」にはこんなカテゴリがあります

シェアする