本職仕様 鍛造巾広鍬(開墾鍬)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード15387778 品番204
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298

職人が手仕上げで仕上げた鍛造品。ハンマーによって鍛えらた鋼は粘り強く、耐久性に優れています。
職人技により各部の厚みのバランスを調整し作業しやすい角度に仕上げています。
本職用の大型桑は荒い土地の開墾から収穫まで、鍛造によってバランスの良い重みで切れと使いやすさを生み出したプロ仕様。
柄は目のつまった国産本樫材を使用しており、荒い作業にも耐え、長くお使いいただけます。

用途開墾・収穫 刃長(mm)230 柄長さ(mm)1050 材質(柄部) 先幅(mm)120 総質量(kg)2

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
15387778
2023-08-08
用途:
畑仕事
コスモ建設コンサルタント 様 (その他業種)

しっかりとたたき込んであり、また、重量も適度にあることから
畑の作業がはかどります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍬」にはこんなカテゴリがあります

シェアする