鍛造 イカ型 中型鍬

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード15387805 品番218
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

職人が手仕上げで仕上げた鍛造品。ハンマーによって鍛えらた鋼は粘り強く、耐久性に優れています。
職人技により各部の厚みのバランスを調整し作業しやすい角度に仕上げています。
本職用に比べて刃の長さヘッドの重量を抑え、手軽に家庭菜園を楽しめる軽作業用。
柄は軽さを求めた椎材を使用し、グリップは細めで女性にも持ちやすいつくりとなっています。

用途家庭菜園 刃長(mm)285 柄長さ(mm)900 材質(柄部)椎(焼ニス) 先幅(mm)88・78 総質量(kg)1.05

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍬」にはこんなカテゴリがあります

シェアする