安隨製作所
安隨製作所の 土農具
安隨製作所の 鍬
安隨製作所の 備中鍬
鍛造 片手備中鍬
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
15387848
品番
107
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
職人が手仕上げで仕上げた鍛造品。ハンマーによって鍛えらた鋼は粘り強く、耐久性に優れています。
職人技により各部の厚みのバランスを調整し作業しやすい角度に仕上げています。
用途
畑作業や庭先での除草作業、花壇の植え替えなど
柄長さ(mm)
390
材質(柄部)
椎
爪長さ(mm)
157
爪数
三本爪
先幅(mm)
94
総質量(kg)
0.45