安隨製作所
安隨製作所の 土農具
安隨製作所の 鍬
安隨製作所の 開墾鍬・唐鍬
鍛造 片手鍬 ピックマトック
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
15387900
品番
106
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
職人が手仕上げで仕上げた鍛造品。ハンマーによって鍛えらた鋼は粘り強く、耐久性に優れています。
職人技により各部の厚みのバランスを調整し作業しやすい角度に仕上げています。
用途
畑作業や庭先での除草作業、花壇の植え替えなど
刃長(mm)
345
柄長さ(mm)
390
材質(柄部)
椎
先幅(mm)
35
総質量(kg)
0.5