安隨製作所
安隨製作所の 土農具
安隨製作所の 鍬
安隨製作所の 特殊鍬
鍛造 山芋掘(自然薯掘)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
15387918
品番
502
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
職人が手仕上げで仕上げた鍛造品。ハンマーによって鍛えらた鋼は粘り強く、耐久性に優れています。
職人技により各部の厚みのバランスを調整し作業しやすい角度に仕上げています。
用途
山芋、自然薯
刃長(mm)
280
刃形
角刃大
柄長さ(mm)
1200
材質(柄部)
鋼53C
先幅(mm)
107
総質量(kg)
3.8