安隨製作所
安隨製作所の 土農具
安隨製作所の 鍬
安隨製作所の 特殊鍬
ステンレス鋼付谷上鍬
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
15387988
品番
2004
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月30日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
職人が手仕上げで仕上げた鍛造品。ハンマーによって鍛えらた鋼は粘り強く、耐久性に優れています。
職人技により各部の厚みのバランスを調整し作業しやすい角度に仕上げています。
ステンレス製で錆にくいです。
用途
畑での畝づくり
刃長(mm)
320
角度(°)
刃:40
柄長さ(mm)
1500
材質(柄部)
椎
先幅(mm)
145
総質量(kg)
1.3