安隨製作所
安隨製作所の 土農具
安隨製作所の 鍬
安隨製作所の 特殊鍬
ステンレス鋼付平鍬(3号)
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
15387997
品番
3004
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
職人が手仕上げで仕上げた鍛造品。ハンマーによって鍛えらた鋼は粘り強く、耐久性に優れています。
職人技により各部の厚みのバランスを調整し作業しやすい角度に仕上げています。
ステンレス製で錆にくいです。
用途
畑での畝づくり
刃長(mm)
345
角度(°)
刃:40
柄長さ(mm)
1500
材質(柄部)
椎
先幅(mm)
130
総質量(kg)
1.3