安隨製作所
安隨製作所の 土農具
安隨製作所の 鍬
安隨製作所の 特殊鍬
解体鍬 (バラシ鍬)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
15388006
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
職人が手仕上げで仕上げた鍛造品。ハンマーによって鍛えらた鋼は粘り強く、耐久性に優れています。
職人技により各部の厚みのバランスを調整し作業しやすい角度に仕上げています。
用途
解体用
刃長(mm)
300
柄長さ(mm)
1050
材質(柄部)
樫
先幅(mm)
50
総質量(kg)
2.2