組込式 薄型 QRコード対応 二次元バーコードリーダー(USB)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード15388024 品番F820-U
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は内容量など3種類から選べます 他の種類を見る

組込み場所を選ばない小型・薄型 1D/2D スキャナー
連続読取り / センサー検知読取りモード搭載
厚さ 22.5mm の小型・薄型設計
スマホ・タブレットなどの液晶読み取りに対応
QR コードの 2 バイト文字(ひらがな、カタカナ、漢字など日本語文字)対応(※キーボードシミュレータをダウンロードにて無料配布)

対応コード
【1D】Code 128、 EAN-13、 EAN-8、 Code 39、 UPC-A、 UPC-E、 Codabar、 Interleaved 2 of 5、 ITF-6、 ITF-14、ISBN、 Code 93、 UCC/EAN-128、 GS1 Databar、 Matrix 2 of 5、 Code 11、 Industrial 2 of 5、 Standard 2 of 5
【2D】PDF417、 Data Matrix、 QR、 Micro QR
仕様PCS値:20%以上、耐外乱光:最大100000Lux 材質ABSプラスチック 質量(g)約41.5 (ケーブルを除く) ケーブル長(m)約1.8(ストレート形状) コネクタ形状USB Aタイプ 光源illumination: 6500K 白色LED 消費電流(mA)作動時:220/スタンバイ時:40 インターフェースUSB-HID/COM接続 解像度イメージセンサー:CMOS 640×480 pixel 使用環境温度(℃)-20〜55 電源供給USB:接続先より供給(USBバスパワー) 使用環境湿度(%)9〜95(結露しないこと) インジケータビープ音 入力電源(V)DC5±5% 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)66×65.2×22.5 読取深度(mm)30-100(EAN13_13mil) / 5-50(QR_15mil) 読取角度(°)Roll:360、 Pitch:±30、 Yaw:±40 最小分解能1次元コード(Code39):0.127mm (5mil)、2次元コード(QR Code):0.165mm (6.5mil) 視野領域寸法(mm)【読み取り】ENA13_20mil 距離150mm:W70×H60、QR_23.6mil 距離160mm:W120×H100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャッシャー/レジ・会計用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする