移動体読取 組込式 薄型 QRコード対応 二次元バーコードリーダー(RS232C)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット インターフェースRS-232C接続 注文コード15388180 品番F820GS-R/PMK-830(B)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980
この商品はインターフェース・内容量など9種類から選べます 他の種類を見る

移動体読取り対応
組込み場所を選ばない小型・薄型 1D/2D スキャナー
連続読取り / センサー検知読取りモード搭載
厚さ 22.5mm の小型・薄型設計
スマホ・タブレットなどの液晶読み取りに対応
QR コードの 2 バイト文字(ひらがな、カタカナ、漢字など日本語文字)対応(※キーボードシミュレータをダウンロードにて無料配布)

対応コード
【1D】Code 128、 EAN-13、 EAN-8、 Code 39、 UPC-A、 UPC-E、 Codabar、 Interleaved 2 of 5、 ITF-6、 ITF-14、ISBN、 Code 93、 UCC/EAN-128、 GS1 Databar、 Matrix 2 of 5、 Code 11、 Industrial 2 of 5、 Standard 2 of 5
【2D】PDF417、 Data Matrix、 QR、 Micro QR
用途移動体対応 仕様PCS値:20%以上、耐外乱光:最大100000Lux セット内容本体:F820GS-R、保護パネル:PMK-830(B) 材質ABSプラスチック 質量(g)約41.5 (ケーブルを除く) ケーブル長(m)約1.5(ストレート形状) コネクタ形状D-Sub9Pin メス 光源illumination: 6500K 白色LED 読取(mm)500/sec (EAN-13:0330(13mil) ) 消費電流(mA)作動時:220/スタンバイ時:40 インターフェースRS-232C接続 解像度イメージセンサー:CMOS 720×480 pixel 使用環境温度(℃)-20〜55 電源供給外部電源供給(ACアダプタ別途) 使用環境湿度(%)9〜95(結露しないこと) インジケータビープ音 入力電源(V)DC5±5% 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)66×65.2×22.5 読取深度(mm)0-80(EAN13_13mil) / 0-80(QR_15mil) 読取角度(°)Roll:360、 Pitch:±30、 Yaw:±40 最小分解能1次元コード(Code39):0.127mm (5mil)、2次元コード(QR Code):0.165mm (6.5mil) 視野領域寸法(mm)【読み取り】ENA13_20mil 距離90mm:W100×H100、QR_23.6mil 距離120mm:W120×H120
注意
※RS-232Cからの電源供給が無い端末への接続には、別売のアダプタが必要です。メーカー指定のアダプタ以外のご使用、お使いのソフトウェアによるエラー、記載スペック外でのトラブルは保証対象外となります。
※別途AC/DCアダプタが必要です。指定アダプタ以外ご利用での不具合による修理対応はできかねます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャッシャー/レジ・会計用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする