シンワ測定
シンワ測定の 直尺・曲尺・角度
シンワ測定の 直尺・曲尺・定規
シンワ測定の ガイド定規
丸ノコガイド定規 エルアングル かるぴた 併用目盛
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
15388259
品番
73206
参考基準価格(税別)
¥8,200
販売価格(税込)
¥5,927
販売価格(税別)
¥
5,388
バスケットに入れる
軽量で扱いやすく持ち運びに便利です。尺相当とメートルの併用目盛です。寸勾配目盛、縦横尺ケガキガイド付です。スライダー(別売)用溝付です。
用途
電気丸ノコで板材を直角に切断する時のガイド定規に。寸法測定に。
材質
ガイド面:ステンレス、保護キャップ:ABS樹脂
高さ(mm)
突き当て:15
材質(本体)
アルミ
質量(g)
770
寸法
縦横尺ケガキガイド:縦5寸、1尺 横1尺
目盛
2尺相当/60cm
本体寸法(mm)
762×303×70
測定範囲(cm)
60
材質(ハンドル)
ABS樹脂、エラストマー樹脂
竿寸法(mm)
762×58×7
勾配
1〜5寸
直角度
100mmにつき0.1mm以下
注意
※用途以外に使用しないで下さい。また、捨て木は取り付けられません。