73207 丸ノコガイド定規 エルアングル かるぴた  併用目盛 シンワ測定 15388268 73207 丸ノコガイド定規 エルアングル かるぴた  併用目盛 シンワ測定 15388268 73207 丸ノコガイド定規 エルアングル かるぴた  併用目盛 シンワ測定 15388268 73207 丸ノコガイド定規 エルアングル かるぴた  併用目盛 シンワ測定 15388268 73207 丸ノコガイド定規 エルアングル かるぴた  併用目盛 シンワ測定 15388268

丸ノコガイド定規 エルアングル かるぴた 併用目盛

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 15388268 品番 73207
参考基準価格(税別)¥9,900 販売価格(税込) ¥7,137
販売価格(税別)
6,488

軽量で扱いやすく持ち運びに便利です。尺相当とメートルの併用目盛です。寸勾配目盛、縦横尺ケガキガイド付です。スライダー(別売)用溝付です。

用途電気丸ノコで板材を直角に切断する時のガイド定規に。寸法測定に。 材質ガイド面:ステンレス、保護キャップ:ABS樹脂 高さ(mm)突き当て:9 材質(本体)アルミ 質量(g)940 寸法縦横尺ケガキガイド:縦5寸、1尺、1尺5寸 横1尺 目盛3尺3寸相当/1m 本体寸法(mm)1162×303×70 測定範囲(cm)100 材質(ハンドル)ABS樹脂、エラストマー樹脂 竿寸法(mm)1162×58×7 勾配1〜5寸 直角度100mmにつき0.1mm以下
注意
※用途以外に使用しないで下さい。また、捨て木は取り付けられません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
15388268
2026-02-11
用途:
DIY
卸売・小売業

構造用合板のカットに使用しております。
軽いので取り回しが楽です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガイド定規」にはこんなカテゴリがあります

シェアする