セーフラン安全用品
セーフラン安全用品の 手袋・マスク・感染予防
セーフラン安全用品の エプロン・ガウン 医療・検査用
アイソレーションガウン(紐タイプ) 50着
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(50着)
注文コード
15388329
品番
J2491-BL
参考基準価格(税別)
¥19,800
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
看護介護用、お見舞い、患者用などに便利なディスポタイプの簡易予防衣です。
袖口ゴム付き。
軽量で通気性にも優れます。
紐タイプ(割烹着の様に前から着用し、腰紐で留めるタイプ)です。
用途
看護介護用、お見舞い、患者用などに。
材質
PP不織布(スパンボンド) 、袖口ゴム:ラテックスゴム
色
ブルー
サイズ
フリーサイズ
袖丈(cm)
約58
着丈(cm)
約117
身幅(cm)
約72
注意
※商品は未滅菌になります。
※本品は使い捨て商品です。洗濯して繰り返しの使用はできません。
※簡易予防衣です。感染や侵入を完全に防ぐものではございません。
※使い捨て商品です、繰り返しの使用はできません。