テレビ台 伸縮タイプ ローボード テレビボード コーナー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 15388435 品番 FTV-0014
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

コンパクト、ワイド、コーナー3タイプのレイアウトが可能なテレビ台。
お部屋に合ったレイアウトができるので、どのお部屋にも合わせやすい。
32インチから最大42インチのテレビ対応。木目のプリントが美しいロータイプテレビボード。
壁面からコーナーまでリビングのレイアウトに対応する木製テレビ台。
自由にスライド伸縮。設置スペースや好みに合わせて選べるテレビボード。

仕様背面化粧あり、両色プリント木目あり 材質(天板/前板)合成樹脂化粧合板(PVC)、(その他)プリント紙化粧合板 ホワイト 幅(cm)100.5〜180 耐荷重(kg)(天板中央)約30 (天板両サイド)約7 (オープン部)約7 (上スライド部)約7 (引き出し)約3 外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)100.5〜180×31.5×46.5 組立時間50分(大人2人/お客様組立)
注意

※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。変更の場合はキャンセル扱いとなり、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする