間仕切りキッチンカウンター 幅150 ツートンカラー キッチンワゴン キッチンラック 食器棚

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 15388880 品番 FKC-0002
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

間仕切りとして使えるキッチンカウンター150幅。
収納されたバタフライ天板を持ち上げればカウンターが出来あがるので、デスク代わりやちょっとした作業台に変身します。
天板を収納すればコンパクトなキッチンラックとして収納も充実。
可動棚のある下部オープン部は食器類の整理に。
オープン収納部はカウンターテーブル側からもアクセスできるので、調味料や、よく使うものの収納に便利。
150幅は少しワイドで収納力が魅力。
たっぷり入る収納力が嬉しいキッチンカウンター。
バタフライ天板を広げれば食事もできるカウンターテーブルに、折りたためばすっきりコンパクトな間仕切りとしても活躍!

材質
(本体)プリント紙化粧繊維板
、(天板・バタフライ天板)塩ビ化粧繊維板
ホワイト/ダークブラウン キャスター2個 棚板数(枚)可動棚:4 外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)150×32〜58.5×93.5 組立時間60分(大人2人/お客様組立)
注意

※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。変更の場合はキャンセル扱いとなり、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

間仕切りとして使えるキッチンカウンター120幅

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする