薄型ラック キャスター付き カウンター下収納 収納棚 サイドテーブル オープンラック

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード15388889 品番FAP-0039
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

カウンター下に収まるスリムな収納。好きな数・デザインを組み合わせて使用できます。
ラックには全てキャスターが付いているので、ダイニングテーブルの横に移動して、サイドチェストとしても活用!背面化粧がされているので、裏面にすれば収納物が隠せるデザイン。

仕様背面化粧有り、ナチュラル面のみ木目有り 材質(天板/差し色部分)強化プリント紙化粧繊維板、(本体)プリント紙化粧繊維板 ホワイト/ナチュラル キャスター4個(うちストッパー付き2個) 棚板数(枚)可動棚:2 外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)50×30×75 組立時間30分(大人2人/お客様組立)
注意

※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。変更の場合はキャンセル扱いとなり、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする