ルーバー扉式 靴箱 2個組 幅31.5 奥行33 下駄箱 シューズボックス シューズラック

(1件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 ダークブラウン 注文コード15388968 品番SGT-0093
参考基準価格(税別)¥11,600 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品はなど3種類から選べます 他の種類を見る

ルーバーシューズボックス2個セット。
横に並べても縦に積んでもOKで、扉の開け方も左右選べます。
部屋に合わせて色、サイズ、使い方が選べる便利なシューズボックスです。
本格的ルーバー扉を採用!ルーバーシューズボックスシリーズ。
2個セットで、横並びも縦積みもOKで、扉の開け方も左右選択可能。30幅タイプの2個セット

ダークブラウン 材質(本体)プリント化粧繊維板 タイプ10人用(2個合計) 適合サイズ推奨サイズ27cm以下 外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)(1台あたり)31.5×33.0×90.0 組立時間60分(大人2人/お客様組立)
注意

※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。変更の場合はキャンセル扱いとなり、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
15388968
2024-07-05
用途:
下駄箱

新事務所に下駄箱を設置しました。安いのにさほどちゃちくなく、喜んでおります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「書庫・金庫・ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする