ルーバー扉式 靴箱 2個組 幅60 奥行33 積み重ね可能下駄箱 シューズボックス シューズラック

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 15389038 品番 SGT-0101SET
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

ルーバーシューズボックス60幅の2個セット。
本格的ルーバー扉を採用。通気性にすぐれた扉で靴はいつでも乾燥状態が保てます。
縦にも横にも使えて場所を選ばず使用可能。
シューズボックスとしてだけでなく、リビングの収納庫にも使える優れものです。
本格的ルーバー扉を採用!ルーバーシューズボックスシリーズ。
2個セットで、横並びも縦積みもOK。60幅タイプの2個セット

ホワイト 材質(本体)プリント紙化粧繊維板 タイプ30人用(2個合計) 適合サイズ推奨サイズ27cm以下 外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)(1台あたり)60×33×90 組立時間70分(大人2人/お客様組立)
注意

※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。変更の場合はキャンセル扱いとなり、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「書庫・金庫・ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする