サニパックポリ袋 nocoo in

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊(10枚) 注文コード 15389126 品番 CUH41
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥153
販売価格(税別)
139

従来の価格でプラスチック使用量・CO2排出量を削減可能な新しい環境配慮型のポリ袋となります。
天然ライムストーン原料(化学式:CaCO3→炭酸カルシウム)を使用し製造・焼却時のCO2排出率を約20%削減。
ポリ袋の環境配慮型の主となっているバイオマス原料25%配合品以上のCO2削減率で従来程度の価格帯を実現。

容量(L)45 半透明 厚さ(mm)0.02 材質HDPE+天然ライムストーン(CC) 寸法(横×縦)(mm)650×800 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※突起物のあるものを入れると材質上破れることがあるので、ご注意下さい。
※外袋や本体袋の印刷面を衣類、塩化ビニールでできているもの、油分を含むもの、ワックスやニスで表面加工されているもの等に載せたり接触させたりすると、色が移る場合がありますのでご注意ください。
※ポリエチレンを加工した際に少々においが製品に残っている場合があります。
※保管の際には直射日光のあたる場所や、高温多湿の場所に置かないでください。まれに製品がくっついてしまったり、変色等が起こる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする