サニパックポリ袋

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊(50枚) 注文コード15389160 品番UH59
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥395
販売価格(税別)
359

薄くても強い強化タイプで安心です。
使いやすい半透明タイプです。
お買い得な50枚タイプです。

容量(L)45 半透明 厚さ(mm)0.011 材質HDPE 縦(mm)800 横(mm)650 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※突起物のあるものを入れると材質上破れることがあるので、ご注意下さい。
※外袋や本体袋の印刷面を衣類、塩化ビニールでできているもの、油分を含むもの、ワックスやニスで表面加工されているもの等に載せたり接触させたりすると、色が移る場合がありますのでご注意ください。
※ポリエチレンを加工した際に少々においが製品に残っている場合があります。
※保管の際には直射日光のあたる場所や、高温多湿の場所に置かないでください。まれに製品がくっついてしまったり、変色等が起こる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする