超音波厚さ計

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード15389564 品番TI-120K
参考基準価格(税別)¥213,000 販売価格(税込) ¥230,780
販売価格(税別)
209,800

小型ボディに多機能を搭載。大容量データメモリー付き厚さ計です。

付属品カプラント、収納ケース、T型探触子1本、単3アルカリ乾電池2本、USBケーブル、データ処理ソフト(CD)、ゼロ点調整用試験片(本体に付属)、取り扱い説明書、検査成績書、保証書 寸法(mm)70×30×151 質量(g)本体:200±10、深触子:50±10(電池込) 測定範囲(mm)0.8〜80.0 /最小パイプサイズ 外径Φ27.2以上、肉厚1.5以上(測定物が鋼板の場合) 使用温度範囲(℃)-5〜50 電源単3アルカリ乾電池2本 測定方式超音波パルス反射方式 表示方式液晶デジタル方式(128X64)バックライト付 外部出力記録データ出力用USB端子(USBミニBソケット) 構成本体、深触子1本、収納ケース、カプラント、単3アルカリ乾電池2本、USBケーブル、データ処理ソフト(CD)、ゼロ点調整用試験片(本体に付属)、取扱説明書、検査成績書、保証書 繰返し性±0.1mm 統計機能データ数、最大値、最小値、平均値、標準偏差 測定誤差(0.8〜19.9mm)±0.1mm(20.0〜80.0mm)±0.5%rdg ※測定物が鋼板の場合です。※()内は測定範囲を示しています。※rdgは、readingの略で表示値の意味です。 表示単位0.1mm アラーム内容上下限アラーム 深触子ケーブル一体型専用コネクター(ケーブル長約1m)、型式 5Z10NDT-K、周波数 5MHz、外径(接触面径) Φ13.0(Φ11.5)mm [お客様にて交換可能] 音速範囲1000〜12000m/s メモリー機能最大保存点数 10000点(1000点X10ブロック)(グループ分け可能)、内容 データNo、年月日時分秒、測定値、音速データ(標準10種類、ユーザー設定5種類) 被測定材鋼、ステンレス、アルミニウム、チタンなどの金属。ガラス、樹脂等の非金属。
注意
※材質により音波が異なる為、被測定物が鋼以外の場合はお客様による音速設定が必要です。
※TI-120Kは標準10種類の音波以外に5種類の音波を自由に登録いただけます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「厚さ測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする