超音波厚さ計

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード15389580 品番TI-120T
参考基準価格(税別)¥273,000 販売価格(税込) ¥296,780
販売価格(税別)
269,800

塗膜下測定など小型ボディに多機能搭載。大容量データメモリー付き厚さ計です。

付属品カプラント、収納ケース、T型探触子1本、単3アルカリ乾電池2本、USBケーブル、データ処理ソフト(CD)、ゼロ点調整用試験片(本体に付属)、取り扱い説明書、検査成績書、保証書 寸法(mm)70×33×155 質量(g)本体:200±10、深触子:50±10(電池込) 測定範囲(mm)塗膜下測定:3.0〜20.0/最小パイプサイズ 外径Φ27.2以上、肉厚3.0以上(測定物が鋼板の場合)・塗膜無測定:1.5〜90.0(0.4〜250.0)/最小パイプサイズ 外径Φ27.2以上、肉厚1.5以上 使用温度範囲(℃)-5〜50 電源単3アルカリ乾電池2本 測定方式超音波パルス反射方式 表示方式液晶デジタル方式(128X64)バックライト付き 外部出力記録データ出力用USB端子(USBミニBソケット) 構成本体、T型深触子1本、収納ケース、カプラント、単3アルカリ乾電池2本、USBケーブル、データ処理ソフト(CD)、ゼロ点調整用試験片(本体に付属)、取扱説明書、検査成績書、保証書 統計機能データ数、最大値、最小値、平均値、標準偏差 測定モード塗膜下測定:B1-B2 測定誤差0.4〜19.9mm ±0.1mm、20.0〜250.0mm ±0.5%rdg (測定範囲はオプション探触子を使用した場合の誤差も含んでいます。※rdgは、readingの略で表示値の意味です) 表示単位0.1mm アラーム内容上下限アラーム 深触子ケーブル一体型専用コネクター(ケーブル長約1m)、(標準付属探触子)T型探触子 7Z10NDT-T、(外径(接触面径)) Φ13.0(Φ11.5)mm 音速範囲1000〜12000m/s メモリー機能最大保存点数 10000点(1000点X10ブロック)(グループ分け可能)、内容 データNo、年月日時分秒、測定値、音速データ(標準10種類、ユーザー設定5種類) 被測定材鋼、ステンレス、アルミニウム、チタンなどの金属。ガラス、樹脂(塗装無測定時)等の非金属。
注意
※材質により音波が異なる為、被測定物が鋼以外の場合はお客様による音速設定が必要です。
※TI-120Tは標準10種類の音波以外に5種類の音波を自由に登録いただけます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「厚さ測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする