画像準備中

アブソリュート式変位センサ 検出器

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード15389589 品番SA-S510
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥73,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
材質ゴムベローズ:NBR 質量(g)約80 測定範囲(mm)10 方式コンデンサアース 測定力(N)1.65以下 指示精度(μm)2以下 保護等級IP67相当 最小読取値0.5μm 使用温湿度範囲-10〜55℃/35〜80%RH(結露および氷結なきこと) 保存温湿度範囲-20〜60℃/35〜80%RH 位置検出方式光学アブソリュートリニアエンコーダ方式 ケーブル別売 オプション 応答速度2Hz(機械的) 耐衝撃(m/s2)1960(200G) 耐振動10〜500Hz復振幅3mm(MAX20G)/XYZ各方向2時間 直径(mm)セラミック球:3.175
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※(メーカー実施校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダイヤルゲージ応用測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする