SAシリーズ 表示器

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード15389598 品番SA-CD1N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥55,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
材質表面シート:ポリエステル/ケース:ABS 質量(g)約60 電源電圧DC12〜24V±10% 表示極性及び6桁、モード表示、緑/赤バックライト付きLCD 量子化誤差±1digit 表示分解能0.1μm/1μm/10μm 機能エラー機能、BCD:なし、RS-232C:なし 消費電流(mA)200以下(検出器接続時) 入力信号リセット/ホールド/ピーククリア 表示範囲-99.9999〜99.9999mm プリセット機能極性および6桁 使用周囲温度(℃)0〜+55(但し、結露および氷結しないこと/保存時:-10〜+60) 測定方向+/-(設定により切替可) リセット任意位置でのリセット可(キー、外部信号、RSコマンドによる) 測定条件7種類(キー、RSコマンド) 使用周囲湿度35〜85%RH 、保存時:35〜85%RH 出力信号-NG/OK/+NG/エラー 耐振動10〜150Hz 複振幅0.75mm/または、加速度48m/s2(切替周波数58Hz)/XYZ各方向2時間 データホールド外部信号による表示およびデータのホールド ピークホールド機能+P、-P、P-P、P-P/2(キー、RSコマンドにて設定) 供給電圧(V)センサヘッド:DC5V±10% 入力数センサヘッド:1ch

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダイヤルゲージ応用測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする